ML-38 LEDワークライト カシムラ 15445887 ML-38 LEDワークライト カシムラ 15445887

LEDワークライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15445887 品番ML-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)

材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 消費電力(W)36 入力電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色 コード長さ(cm)40 材質(レンズ)PC 明るさ(Lm)1900 LED使用数(個)12 防水保護等級IP67 材質(ステー)金属+酸化防止塗装 連続点灯時間(時間)48
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
トラクター ワークライト
農・林・水産業

純正既存より明るいし、デザインが良い
このシリーズで少し大きめで、ルーメンも多く色々なバージョンが有れば良いと思います

2025-03-29
用途:
トラクター・軽トラ
農・林・水産業

ルーメンが照らす場所により適度にあり満足で、デザインが最高
こんな感じのデザインでもう少し明るさがあるバージョンが有れば、また購入してしまう

対象商品:
15445887
2023-04-19
用途:
ユンボの作業ライトとして
その他業種

広い角度で明るく照らされるので作業に大変便利です。防水対応なので安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする