曜日別特売
WMF-N35JC-WT 防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応 城東テクノ 15451548

防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)ホワイト注文コード15451548品番WMF-N35JC-WT
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。

材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35ホワイト
注意
※防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
※本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
※役物は防鼠付通気水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
※透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
※本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
※ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
※基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようにご留意ください。
※付属の養生シートは、施工後3ヶ月以内に取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする