テープのり ノリノスポット しっかり貼れる

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15464410 品番 TG-1821R(54433)
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!
無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】
授業中など机にスペースが無くても貼れる
用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】
ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】
しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】

材質樹脂 クリア テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×26 テープ約650回分 商品タイプつめ替え用テープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする