USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15470624 品番APC-V2010CC-4KU3G2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。

仕様eMarker搭載 ブラック 電力(W)100 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス メッキニッケル USBタイプUSB3.2 Gen2 ケーブル種類耐久性 映像出力対応 転送速度(Gbps)10 適合用途データ転送用・充電用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15470624
2024-08-16
用途:
複数モニターの接続に使用
製造業

コスパが良くケーブルも柔らかく非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする