日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
ドライモールF-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15471927
品番
B-G021-6P
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途
金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)
成分
炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
淡黄色微濁液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
1.4(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
比重(at15℃)
0.73(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。