日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットEM-MAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472575
品番
E-A033-20L
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
9.2(原液)、9.4(20倍液)
外観
淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
390(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
34(20倍液)
摩擦係数
0.11(20倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
20.0(20倍液)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。