日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカタップエイドH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472758
品番
E-G014-6P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途
普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工
成分
鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
145
外観
暗緑色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
19(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1200mL
比重(at15℃)
0.97(原液)
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
14.5(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。