2PORT AC CHARGER

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15484299 品番QU-025WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スマートIC搭載でスマホ機種に合わせて最適な充電が可能。お手持ちのケーブルを使用して、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能なコンセントタイプの充電器。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくいキューブ型。軽くて重さが気にならず、持ち運びに便利な小型軽量設計。

材質ABS ホワイト 質量(g)42 ポート数2 出力5.0V/2.4A(合計最大出力)、USB-A×2 入力AC100V〜240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×4×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする