本体

103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367 103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367 103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367 103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367 103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367 103033 テーブルグリルストーン PRINCESS(プリンセス) 15485367

テーブルグリルストーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15485367 品番103033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレート。
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。

セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ6本 材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹 質量(kg)約3.4 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約2 最高温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:560×255×44、台座:614×222×70
注意
※本製品は日本国内専用・家庭用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする