※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 形状マルチエッジ・汎用 注文コード15507496 品番CCMW09T304S01225MES KBN020
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はコーナー半径・形状など12種類から選べます 他の種類を見る

「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。
新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。
連続〜断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。
用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。
新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。

用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 形状マルチエッジ・汎用 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)(有効)1.9 寸法D1(Φmm)4.4 内接円(mm)9.525 刃先S01225 コーナー半径(mm)0.4 使用コーナー数2 チップ形状ひし形80° 寸法LE(mm)1.9 厚さS(mm)3.97 寸法RE(mm)0.4 チップタイプポジティブ 寸法IC(mm)9.525

商品説明動画

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020 PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする