Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
丸型LEDワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508108
品番
EAS-M90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)
アルミダイキャスト
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
12〜48
本体質量(g)
355
光源
3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
114×114×45(±1)
明るさ(Lm)
2150(理論値)
LED使用数(個)
9
材質(ステー)
ステンレス
防水
IP67