LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15508117 品番EA98E-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯

材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)13.5 定格電圧(V)12〜30 本体質量(g)370 光源1.5Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1) 明るさ(Lm)2160(理論値) LED使用数(個)9 材質(ステー)ステンレス 防水IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする