Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
小型角型LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508126
品番
TH-K18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
小型9灯、12〜48V車対応
材質
ポリカーボネイト、アルミダイキャスト
質量(g)
380(本体のみ)
消費電力(W)
21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67
明るさ(Lm)
1540(実測値)
LED使用数(個)
9
許容電圧(V)
12〜80(動作電圧)
ビームタイプ
集光タイプ