Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークライト 小型フラット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508135
品番
KD-KF60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
自動車やトラックの荷台に
材質(本体)
アルミ
質量(g)
210
電圧(V)
DC10〜30
消費電力(W)
6
取付ボルト
8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×74×30(ステー部除く)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
明るさ(Lm)
1050
材質(ステー)
ステンレス
防水
IP69