Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
DC用LEDワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508169
品番
KDB-WY27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
白黄色切り替え点滅タイプ
リモコン付き
質量(g)
505
電圧(V)
DC10〜60
消費電力(W)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×126×52
明るさ(Lm)
白2160、黄1800
LED使用数(個)
16
防水
IP68