※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
15508887
品番
SFLCB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
全ねじ
全長L(mm)
51
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
11
ねじサイズ
4.8×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2