※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
15508896
品番
SFLCB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
45
全長L(mm)
75
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
11
ねじサイズ
4.8×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2