ご近隣看板CC用マグネットパーツ 作業予定板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15516894 品番 CCM1-解体工事
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途ご近隣看板CCに使用可能 材質マグネット製 寸法(mm)65×290 取付方式マグネット 表示内容解体工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする