コジット
コジットの 非常用トイレ
緊急用トイレ袋(10回分)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15547640
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コジット「緊急用組み立て式トイレ」の追加袋(10回分)です。ご自宅の便器やおまるなどにセットしての使用も可能です。
セット内容
汚物袋×10、凝固剤×10
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子吸水樹脂、食添殺菌剤
寸法(mm)
汚物袋:650×800、凝固剤:70×90
使用可能回数
10