※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット圧力レンジ(MPa)0~0.4呼びAU注文コード15558806品番AG10-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・呼び・内容量など402種類から選べます他の種類を見る 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。