シンガープラスチック手袋PF(100枚入)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15608874 品番 PVC0601PFTBSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。

用途衛生を必要とする作業など 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)指先0.14 全長(mm)235以上 クリア サイズSS 入数(枚)100 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8.5 粉有無粉無し エンボス加工エンボス無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
調理やDIY
飲食業

ヤマイモ調理、ザーサイカット、DIY塗装、洗車で使用

天然ゴム→アレルギーを起こしやすい
ポリエチレン→弱い
ニトリルゴム手袋→数年保管すると加水分解して破ける
プラスティック手袋(ポリ塩化ビニル)がベストだと最近気づきました

Mサイズを購入
手が小さめの男子です
自分にはぴったりです

2024-05-07
用途:
洗濯時の手指保護
アートスタディ音学館 様 (教育・研究機関)

防水なので手袋の中に入ってこず、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする