アビテラックス
アビテラックスの 冷蔵庫/冷凍庫
アビテラックスの 冷蔵庫
1ドア冷蔵庫46L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15610274
品番
AR521
参考基準価格(税別)
¥16,182
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)
510
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
コード長さ(m)
約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート
定格消費電力(W)
電動機:60/55
本体質量(kg)
約14.5
耐熱温度(℃)
100
運転音(dB)
24
冷媒
R600a 12g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:117/112
定格内容積(L)
46
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません