142L上開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610308 品番ACF147
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,818 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません

付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器 高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)775 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:70/75 本体質量(kg)約33 運転音(dB)24 冷媒R600a49g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213 定格内容積(L)142

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする