60L上開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610317 品番ACF607
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません

付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ) 高さ(mm)825 奥行(mm)575 間口(mm)405 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/70 本体質量(kg)約23 運転音(dB)24 冷媒R 600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145 定格内容積(L)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする