グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの ショルダーバッグ
高密度2way10Pバルーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15610536
品番
621-7356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バルーンフォルムが可愛い2wayトートになります。
薄マチながらも10ポケット完備の収納力で高機能な優秀トートです。
女性らしい光沢感のある高密度ポリ生地を使用した豊富なカラー展開も魅力になります。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
600〜1140(ショルダー)
色
グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×360-410×110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません