SP-1712 豆皿 セトクラフト 15612916 SP-1712 豆皿 セトクラフト 15612916

豆皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長辺(mm)110 注文コード15612916 品番SP-1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は長辺など5種類から選べます 他の種類を見る

「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにした豆皿。
歌川国芳が描いた「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにしたテーブルウェアシリーズ。東海道の五十三の宿駅に日本橋と京都を加えた五十五の語呂合わせで、様々な猫たちの姿を描いています。豆皿の背面には猫のいわれが入っています。

材質陶器(ニューボン) 高さ(mm)65 種類白うを 短辺(mm)15 長辺(mm)110 食器の種類和食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約11×1.5×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする