SP-1713 豆皿 セトクラフト 15612925

 

SP-1713 豆皿 セトクラフト 15612925
SP-1713 豆皿 セトクラフト 15612925

豆皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚長辺(mm)105注文コード15612925品番SP-1713
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにした豆皿。
歌川国芳が描いた「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにしたテーブルウェアシリーズ。東海道の五十三の宿駅に日本橋と京都を加えた五十五の語呂合わせで、様々な猫たちの姿を描いています。豆皿の背面には猫のいわれが入っています。

材質陶器(ニューボン)高さ(mm)65種類だいたか短辺(mm)15長辺(mm)105食器の種類和食器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約10.5×1.5×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする