SP-1714 豆皿 セトクラフト 15612934

 

SP-1714 豆皿 セトクラフト 15612934
SP-1714 豆皿 セトクラフト 15612934

豆皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚長辺(mm)85注文コード15612934品番SP-1714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにした豆皿。
歌川国芳が描いた「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにしたテーブルウェアシリーズ。東海道の五十三の宿駅に日本橋と京都を加えた五十五の語呂合わせで、様々な猫たちの姿を描いています。豆皿の背面には猫のいわれが入っています。

材質陶器(ニューボン)高さ(mm)95種類二本だし短辺(mm)15長辺(mm)85食器の種類和食器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約8.5×1.5×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする