セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレート(Clear Tone)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612977
品番
SCB-0916
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズのプレート。
きらりと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
材質
磁器
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
20
食器の種類
洋食器