SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144 SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144 SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144 SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144 SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144 SI-3822-KH スパイス&キッチンペーパーラック セトクラフト 15613144

スパイス&キッチンペーパーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15613144 品番SI-3822-KH
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンペーパーの収納もできるスパイスラック。
アウトドア・キャンプはもちろん、家でも使えてとっても便利♪ラックはスパイスやカトラリーもしっかりと収納できる仕様になっており、また使いやすいキッチンペーパーホルダーも付属。使わない時は閉められるので、見た目もキレイで虫害の心配もありません。普段使っている調味料達を持って、キャンプへGO!バーベキューへGO!どこでも持ち運びしやすいハンドル付きで便利です。

付属品マグネット式ペーパーホルダー(着脱可能) 材質スチール 種類カーキ 適合寸法(cm)直径11×23(キッチンペーパーに対応/スチール製なのでマグネットでメモ等の固定が可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約25×18×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする