セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 箸・カトラリー・箸置き
箸置き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15613169
品番
SP-3841
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
箸置き3個セット。
ミニチュアサイズのキャンプギアが箸置きになりました♪セットになったミニチュア箸置きです。
セット内容
テントと色違いの寝袋2個
材質
陶器(ニューボン)
全長(mm)
【テント】55、【寝袋】50
種類
テントセット
食器の種類
和食器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
【テント】約5.5×3.5×3、【寝袋】約5×2×1