セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 箸・カトラリー・箸置き
箸置き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15613178
品番
SP-3842
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
箸置き3個セット。
ミニチュアサイズのキャンプギアが箸置きになりました♪セットになったミニチュア箸置きです。
セット内容
カートとボックスと丸太
材質
陶器(ニューボン)
全長(mm)
【カート】50、【ボックス】40、【丸太】40
種類
カートセット
食器の種類
和食器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
【カート】約5×3×3.5、【ボックス】約4×2×2、【丸太】約4×2×2.5