セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ディップトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15613370
品番
SP-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モチーフのポテッとしたフォルムが可愛いディップトレイ。
パーティーなどのおともにどうぞ♪
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
35
種類
ケチャップ
短辺(mm)
60
長辺(mm)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約6×12×3.5