セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ディップトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15613379
品番
SP-2003
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モチーフのポテッとしたフォルムが可愛いディップトレイ。
パーティーなどのおともにどうぞ♪
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
35
種類
マスタード
短辺(mm)
60
長辺(mm)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約6×12×3.5