曜日別特売
AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188

スイングプラグ

AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188
AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188
AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188
AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188
AKJ-23WPD1 BK 小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 15616188

小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15616188品番AKJ-23WPD1 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。
手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。

材質PC+ABSブラック質量(g)約53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.35MB)
注意
※PD急速充電にはPDに対応した端末及び各種ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする