タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の グリル鍋
グリル鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15616328
品番
CQD-B301TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
料理の幅が広がる3枚プレート
質量(kg)
7
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
1200
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約 1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1200
プレート
プレート3枚(穴あき・波形、たこ焼き、深なべ】
寸法(cm)
【本体】43.2×40.2×18.8、【深さ】たこ焼き:約0.94、穴あき・波形:約3.00、深なべ:約6.90、【なべ・プレート】穴あき・波形:約29.20、たこ焼き:約29.60、深なべ:約29.60
温度調節範囲(℃)
保温〜240
満水容量(L)
深鍋:5