24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプV2 左右セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15624518 品番 S347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。
大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。
新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED
・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計
4.8発
・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計
4.8発
(配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能)
・バックランプ 高輝度LED左右6発
・反射板内蔵
・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き
・カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
・日野レンジャー・プロフィア
・三菱FUSOファイター・スーパーグレート
・いすゞGIGA
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)

用途トラック用LEDテールランプ 付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2 仕様24V車専用 スモーク 左右区別右左セット
注意
※三菱ふそうファイター・スーパーグレート 2017年式〜は取付不可
※車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。
※ショート、破損の原因となりますので、バックランプ配線作業時には、必ず先に車両側のプラス/マイナスの極性をテスターで確認してからお取り付けください。
※本製品には球切れ警告灯用のキャンセラーが左右1個づつ付属しております。
万が一、警告灯が点灯する場合や不具合が起こる場合は、そのまま使用せず専門の取付業者様に依頼して、
お客様の車両に合った抵抗を追加するなどの改善をしてください。
(その際に要した工賃などの費用・損害等については一切責任を負いかねます)
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※保証は、メーカー規約に基づき対応させていただきます。
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする