- デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 15627564 - デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 15627564 - デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 15627564 - デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 15627564

デジタル風速計 コンパクト

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15627564 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。

用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10〜45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0〜30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※電池交換は本体の赤色カバーを外してから交換するようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※台風などの強風下での危険な場所や、状況下での使用はしないでください。
※本製品が破損、損傷した場合は本製品の使用はしないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※本製品は簡易測定用です。取引証明用にはご利用いただけません。
※本製品は風速を知る目安にするためのもので、その測定値、およびその利用により生じた結果を保証するものでは
ございません。
※本製品は精密機器です、落下、衝事などを避け、また電磁波に近づけないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
※本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください.

商品説明動画

【デジタル風速計 コンパクト 】 農業用などの風速測定に.
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
定期報告(建築設備) 換気扇の風速を計測
サービス業

値段が手頃。換気扇の風速を計測するために使用したが、特に問題なし。

2025-09-08
用途:
冷房設備吹き出し風速&温度の確認に利用
花車ビル北館管理組合 様 (サービス業)

お客様の満足度向上の一助になりました、
大変有効に使っております。

2025-02-05
用途:
非常に安くて、目安にはなりそう
その他業種

風が強い時に、ベランダに出て計ってます。
目安程度にはなりますが、「だからなんだ?」という感じもします(^^;
お仕事用なんでしょうね。
今はあまり使ってません(--;

対象商品:
15627564
2025-05-12
用途:
エアコンクリーニング
うちとも 様 (サービス業)

小さくて持ち歩きに便利で、電源長押し1回で風量計、温度と両方計れれるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする