曜日別特売
DSAE0300X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628788

DSAE0300X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628788
DSAE0300X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628788

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
外径Dc(Φmm)3
3
3.4
4
4.3
4.5
5
5.1
5.4
5.5
5.6
5.9
6
6.1
6.2
6.4
6.8
6.9
7
7.1
7.8
8
8.1
8.2
8.4
8.5
9
10
10.5
10.7
11
11.5
12
全長(mm)70.5
内容量1本注文コード15628788品番DSAE0300X03S060 DP9020
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。
PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。
耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。

用途
耐熱合金の穴あけ加工
材質極超微粒子超硬寸法(mm)先端と肩部寸法差:0.5全長(mm)70.5シャンク径(Φmm)6先端角(°)140表面処理DP9020首下長(mm)23.5シャンク径公差h6許容差ドリル径:0/-0.018mmねじれ角(°)フルート:30外径Dc(Φmm)3油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)フルート長(mm)21.5使用可能長さ(mm)9.5機能長さ(mm)70シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
注意
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする