耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15628840 品番 DSAE0500X03S060 DP9020
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。
PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。
耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。

用途耐熱合金の穴あけ加工 材質極超微粒子超硬 寸法(mm)先端と肩部寸法差:0.9 全長(mm)81.9 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)140 表面処理DP9020 首下長(mm)29.9 シャンク径公差h6 許容差ドリル径:0/-0.018mm ねじれ角(°)フルート:28 外径Dc(Φmm)5 油穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2(有効) フルート長(mm)28.9 使用可能長さ(mm)15.9 機能長さ(mm)81 シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)3
注意
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする