曜日別特売
DSAE0610X03S080 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628910

DSAE0610X03S080 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628910
DSAE0610X03S080 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル 15628910

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
外径Dc(Φmm)6.1
6.1
6.2
6.4
3
3.4
4
4.3
4.5
5
5.1
5.4
5.5
5.6
5.9
6
6.8
6.9
7
7.1
7.8
8
8.1
8.2
8.4
8.5
9
10
10.5
10.7
11
11.5
12
全長(mm)87.2
内容量1本注文コード15628910品番DSAE0610X03S080 DP9020
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。
PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。
耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。

用途
耐熱合金の穴あけ加工
材質極超微粒子超硬寸法(mm)先端と肩部寸法差:1.2全長(mm)87.2シャンク径(Φmm)8先端角(°)140表面処理DP9020首下長(mm)37.2シャンク径公差h6許容差ドリル径:0/-0.022mmねじれ角(°)フルート:28外径Dc(Φmm)6.1油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)フルート長(mm)34.2使用可能長さ(mm)19.5機能長さ(mm)86シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
注意
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする