用途耐熱合金の穴あけ加工
材質極超微粒子超硬
寸法(mm)先端と肩部寸法差:1.5
全長(mm)97.5
シャンク径(Φmm)10
先端角(°)140
表面処理DP9020
首下長(mm)47.5
シャンク径公差h6
許容差ドリル径:0/-0.022mm
ねじれ角(°)フルート:28
外径Dc(Φmm)8.4
油穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2(有効)
フルート長(mm)44.5
使用可能長さ(mm)26.7
機能長さ(mm)96
シンニングXシンニング
加工穴深さ(L/D)3