用途耐熱合金の穴あけ加工
材質極超微粒子超硬
寸法(mm)先端と肩部寸法差:1.9
全長(mm)112.9
シャンク径(Φmm)12
先端角(°)140
表面処理DP9020
首下長(mm)57.9
シャンク径公差h6
許容差ドリル径:0/-0.027mm
ねじれ角(°)フルート:28
外径Dc(Φmm)10.7
油穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2(有効)
フルート長(mm)54.9
使用可能長さ(mm)34
機能長さ(mm)111
シンニングXシンニング
加工穴深さ(L/D)3