JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ドライブレコーダー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ドライブレコーダー・カメラ (本体)
CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15629165
品番
592785
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途
電装パーツ
仕様
IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付
適合機種
チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)
ケーブル長(m)
本体側0.6/延長6
入力電圧(V)
5〜12
消費電流(mA)
130/350
解像度
960(H)×480(V)
接続端子
RCAまたはミニジャック
動作温度(℃)
-20〜+70度
動作湿度(%)
30〜95
保管温度(℃)
-30〜+85
フレームレート
NTSC(60FPS)/PAL(50FPS)
画角
水平92度/垂直65度
映像出力
CVBS
イメージセンサー
1/3PC1099
最低照度(Lux)
0(赤外線カメラON)
関連資料:
(2.81MB)
注意
※チームスマートレコーダーnewT5(592721/592722/592723/592724)には適合しません。
※取付には専門技術と経験が必要です。専門技術、知識の無い場合はご自身で取付はせず、必ず取付が出来る専門店にてお取付けください。