ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15629174 品番592923
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ
小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします
ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応

用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
関連資料:(5.86MB)
注意
※ケーブルをRCAに変換せずDINケーブルのままご利用の場合は、AHD対応9インチIPSモニター(商品コード:592913)が適合いたします。
※高画質でご利用の場合はAHD対応モニターが必要です。
※夜間赤外線機能はありません。
※本製品は、モニターの仕様により使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする