NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15629244 品番592736
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです
カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。
後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。

用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 LCD仕様7インチ 画素数800×480 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2)400
関連資料:パンフ(19.08MB)
注意
※WDMK-007GXM(592857)モニターは互換性がなく送受信できないため使用できません。
※GX-008RX(592870)受信機は互換性がないため使用できません。
※映像入力は無線用AV1(端子なし)と有線用AV2(RCA端子)の2入力系統となります。
※カメラに音声マイク機能はありません。
※無線タイプはトラック協会助成金対応にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする