NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15629260 品番592828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用
アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!
補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。

用途安全運転・事故防止 適合【モニター】YKM-800GXM(592829) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS
注意
※使用には受信機内蔵モニターYKM-800GXM(592829)が必要になります。
※WDMK-007GXM(592857)モニターは互換性がなく送受信できないため使用できません。
※音声マイク機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする