曜日別特売
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985

 

FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985
FC-DR225W-W 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 15630985

2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15630985品番FC-DR225W-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ

用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
関連資料:カタログ(1.67MB)
注意
※microSDカードには寿命があり、消耗品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする