用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8〜32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)
最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps
画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
動作温度範囲(℃)-10〜60
再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27