全体

FC-DR210CV フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210 FIRSTCOM 15631010 FC-DR210CV フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210 FIRSTCOM 15631010 FC-DR210CV フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210 FIRSTCOM 15631010

フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631010 品番FC-DR210CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

FC-DR210用オプション:バックカメラ映像分配ケーブル

用途バックカメラの映像をFC-DR210へ記録できる 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約 3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書 ×1 質量(g)約70 取付けステー装着時 約85(microSDHCカード含む) センサーGセンサー:有り(オフ、1〜5)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDHC(16GB付属)/ 4〜32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約220(DC12V時)、約120 (DC24V時) 解像度記録:1920×1080 (Full HD)、 1280×720 (HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子CMOS 記録ファイル形式【映像】動画 AVI(H.264) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 フレームレート27.5fps 画角【レンズ】水平 約110度 垂直 60度(130度対角) 動作温度範囲(℃)-10〜60 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25、取付けステー装着時高さ:約104 (突起部分含まず)
取扱説明書:取説(0.16MB)
注意
※適合バックカメラ:NX-B101、NX-B200、NX-B500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする